DIN 7983 INOX A2 M-05,5X080 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB5,5X80PZEFA2
Rubix:799134132000
fabricante:79832055 80
EAN:4043377169006
brand logo

Resumen técnico

Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-05,5X080 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 5,5X80 pz3

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2
Diámetro de rosca5.5 mm
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
144,20 € Sin IVA
/ 200 unidades
174,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella