DIN 7983 INOX A4 M-02,9X013 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB2,9X13PZEFA4
Rubix:799134761000
fabricante:79834029 13
EAN:4043377170217


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-02,9X013 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 2,9X13 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7983 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a4 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
82,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm