ART. 9122 INOX A2-50 M-04,8X032 TX25 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF espiga, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTF4,8X32TXEFA2-50
Rubix:799143690000
fabricante:9122248 32
EAN:4043377130525


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9122 INOX A2-50 M-04,8X032 TX25 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2-50 4,8X32 tx 25 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t 25 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,42 € Sin IVA
/ 100 unidades
85,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días