ART. 9121 INOX A2 M-10X040 TX45 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTB10X40TXEFA2
Rubix:799144173000
fabricante:9121210 40
EAN:4043377132338


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-10X040 TX45 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 10X40 tx 45 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | t 45 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
306,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm