ART. 9100 INOX A2-50 M-02,9X009,5 SP4 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCDT2,9X9,5EFA2-50
Rubix:799143973000
fabricante:9100229 95
EAN:4043377128232
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9100 INOX A2-50 M-02,9X009,5 SP4 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 2,9X9,5 SP4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom2
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasp4
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 Sin IVA
/ 100 unidades
123,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (45)