DIN 912 INOX A4-80 M-08X014 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC8X14EFA4-80ISO
Rubix:799124871000
fabricante:47624808 14
EAN:4043377067524


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-08X014 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 8X14 SW6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
280,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
8 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m8