DIN 912 INOX A4-70 M-06X090 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC6X90EFA4-70ISO
Rubix:799124904000
fabricante:476246 90/90
EAN:4043377252579


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-06X090 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 6X90/90 SW5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
233,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
6 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m6