DIN 912 INOX A2-70 M-06X080 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC6X80PFA2-70ISO
Rubix:799124913000
fabricante:476226 80
EAN:4043377062062
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-06X080 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 6X80 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca6 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom6
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,03 Sin IVA
/ 100 unidades
96,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

6 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1325)