DIN 912 INOX A4-70 M-05X090 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC5X90PFA4-70ISO
Rubix:799125023000
fabricante:476245 90
EAN:4043377065438


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-05X090 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 5X90 SW4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m5 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
389,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
5 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m5