DIN 912 INOX A4-70 M-22X095 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC22X95PFA4-70ISO
Rubix:799125469000
fabricante:4762422 95
EAN:4043377260154
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-22X095 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 22X95 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca22 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom22
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3280,50 Sin IVA
/ 25 unidades
3969,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

95 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

22 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m22
Seleccione variantes (1325)