DIN 912 INOX A2-70 M-22X055 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC22X55EFA2-70ISO
Rubix:799125486000
fabricante:4762222 55
EAN:4043377060259


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-22X055 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 22X55 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M22 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1342,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
1623,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M22