DIN 912 INOX A4-50 M-02,5X004 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC2,5X4EFA4-50ISO
Rubix:799125609000
fabricante:4762425 4
EAN:4043377064561


Resumen técnico
| Longitud | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-02,5X004 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 2,5X4 SW2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,35 € Sin IVA
/ 500 unidades
103,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
4 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
2.5 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m2,5