DIN 912 INOX A4-80 M-14X060 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC14X60PFA4-80ISO
Rubix:799125803000
fabricante:476248014 60
EAN:4043377066701
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-14X060 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 14X60 SW12
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca14 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom14
Categoría de calidada4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw12
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,50 Sin IVA
/ 50 unidades
505,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

14 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m14
Seleccione variantes (1321)