DIN 912 INOX A4-70 M-10X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC10X16EFA4-70ISO
Rubix:799126077000
fabricante:4762410 16
EAN:4043377062727
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-10X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 10X16 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca10 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom10
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,00 Sin IVA
/ 100 unidades
206,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

10 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1321)