ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X020 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX10X20EFA4-50
Rubix:799126815000
fabricante:738014T10 20
EAN:4043377313256


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X020 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 10X20/20 TX50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
186,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm