ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X075 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHC10X75EFA2-50
Rubix:799127767000
fabricante:73801210 75
EAN:4043377265128


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X075 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 10X75/75 sw6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
143,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
75 mm