ART. 9008 INOX A2 M-07,5X212 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. P/HORMIGON
Tornillo de cabeza avellanada para hormigón 11mm
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VBETTFCTTX7,5X212EFA2
Rubix:799140048000
fabricante:9008275 212
EAN:4043377394224


Resumen técnico
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
|---|---|
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
Detalles de producto : ART. 9008 INOX A2 M-07,5X212 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. P/HORMIGON
Torn. para horm.para marcos de venta. A2 7,5X212/137+40 TX30
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
|---|---|
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Superficie del hilo | total |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | hormigón |
| Diámetro de rosca | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1137,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1375,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días