Tornillo cabeza hexagonal
Diámetro de rosca | 8 mm |
---|---|
Longitud | 20 mm |
Material/acabado | Acero inoxidable |
Diámetro de rosca | 8 mm |
---|---|
Longitud | 20 mm |
Material/acabado | Acero inoxidable |
Norma | DIN 933 |
Tipo de metal | A4 |
Superficie del hilo | Total |
Categoría de calidad | A4 |
Entrega estimada (15) días