DIN 933 M-06X030 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH6X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>

Tornillo cabeza hexagonal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:TH6X30EFA2
Rubix:798942272000
fabricante:881591
EAN:3660338350535
HEXAGONAL HEAD SCREW - Stainless steel A2 TH 6X30
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DIN 933 M-06X030 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH6X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>


Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
6X30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 933
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,52 Sin IVA
/ 200 unidades
64,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

30 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (34)