Tornillo barraquero para madera
Diámetro de rosca | 6 mm |
---|---|
Longitud | 50 mm |
Material/acabado | Acero inoxidable |
Diámetro de rosca | 6 mm |
---|---|
Longitud | 50 mm |
Material/acabado | Acero inoxidable |
Norma | DIN 571 |
Superficie del hilo | Parcial |
Tipo de metal | A2 |
En stock; entrega ≈24/48h