DIN 571 M-06X040 INOX A2 TORNILLO BARRAQUERO - REF TIR6X40A2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo barraquero para madera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TIR6X40A2
Rubix:798942484000
fabricante:881362
EAN:3660338348297


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 571 M-06X040 INOX A2 TORNILLO BARRAQUERO - REF TIR6X40A2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo barraquero para madera DIN 571
6X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Norma | din 571 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,41 € Sin IVA
/ unidad
0,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h