ART. 9001 INOX A4 M-07,5X085 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. P/HORMIGON ETA-15/0515

Tornillo avellanado para hormigón ETA-21/0425

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VBETTFTX7,5X85PFA4
Rubix:799140039000
fabricante:90014175 85
EAN:4043377348807
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaNO ESTÁNDAR
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9001 INOX A4 M-07,5X085 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. P/HORMIGON ETA-15/0515


Tornillos p/hormigón cabeza hexagonal ETA-15/0515 A4 7,5X85/30 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaNO ESTÁNDAR
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Superficie del hiloparcial
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat30
Tipo de roscahormigón
Diámetro de rosca7.5 mm
1473,00 Sin IVA
/ 100 unidades
1782,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días