Tornillo abombado de cabeza redonda grande
Diámetro de rosca | 6 mm |
---|---|
Longitud | 16 mm |
Material/acabado | Acero inoxidable |
Diámetro de rosca | 6 mm |
---|---|
Longitud | 16 mm |
Material/acabado | Acero inoxidable |
Norma | NFE 25-519 |
Tipo de metal | A2 |
Superficie del hilo | Total |
Categoría de calidad | A2 |
Entrega estimada (15) días