BOTA T-47 TOOMA H S3S FO HRO SR ESD

TOOMA H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:899130
Rubix:799330095000
EAN:3660338527715
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato47
Cañaalta
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-47 TOOMA H S3S FO HRO SR ESD


El calzado TOOMA H combina ligereza y resistencia gracias a su corte de tejido reforzado con TPU en el talón y en los laterales.
Su forro transpirable asegura un confort óptimo incluso durante un uso prolongado, mientras que la puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación ofrecen una protección fiable sin componentes metálicos.
La suela de triple densidad con tecnología IMPULSE.FOAM® garantiza una excelente amortiguación, un retorno de energía del 55 % y una alta resistencia al calor por contacto de hasta 300 °C.
Diseñados para entornos húmedos y exteriores, combinan ergonomía, durabilidad y protección electrostática, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.

Cualidades

Calzado para mujer
Tecnología antifatiga
Resistencia a la abrasión

Aplicaciones

Adecuada para transporte, logística, servicios, construcción, automoción y manipulación.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato47
Cañaalta
Colorazul
Material Principaltextil
ESDsi
Categoría de seguridads3 sr fo hro
Resistencia al deslizamientosi
98,98 € Sin IVA
/ unidad
119,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

47