Un montaje inadecuado, usando en particular la fuerza bruta, es la causa de aproximadamente el 16 % de todos los fallos prematuros en los rodamientos. El riesgo de daños en los rodamientos durante el montaje puede minimizarse usando los kits de herramientas de montaje de rodamientos de rodillos, diseñados para un montaje rápido, seguro y adecuado. La combinación correcta de aro y manguito de impacto garantiza que las fuerzas de instalación nunca se guíen a través de los elementos rodantes del rodamiento. La serie TMFT también es adecuada para la instalación de cojinetes de fricción, aros de sellado, poleas, etc. El kit TMFT 36 contiene 36 aros de impacto. Ambos kits contienen 3 manguitos de impacto y 1 martillo de poliuretano, suministrados en un maletín de transporte ligero. Facilita el montaje correcto en aplicaciones de ejes, de soportes y ciegas. El diámetro del aro de impacto se ajusta con precisión al diámetro interior y exterior del rodamiento. El pequeño diámetro del área de impacto en la parte superior del manguito permite que la fuerza de montaje se transmita y distribuya eficazmente. Los aros y manguitos de impacto están hechos de un material muy resistente a los impactos para que duren más tiempo. Una conexión de clic entre el aro y el manguito de impacto ofrece estabilidad y durabilidad. Los aros de impacto se pueden utilizar con una prensa. Los aros de impacto vienen marcados para permitir una identificación visual clara del tamaño del aro y facilitar su selección. Incluso la superficie del cuerpo del manguito de impacto proporciona un excelente agarre. El cabezal de doble cara del martillo de poliuretano está fabricada con nailon y ayuda a evitar daños en los componentes. El mango de goma del martillo de poliuretano ofrece un excelente agarre