TK40 NAVY SOFTSHELL OREGON T-S
TK40 - Chaqueta softshell Oregon para hombre (3 capas)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:TK40NARS
Rubix:798646810000
EAN:5036108168460

Documentos
Detalles de producto : TK40 NAVY SOFTSHELL OREGON T-S
Su inteligente diseño y el tejido son la base de este moderno softshell. La chaqueta cuenta con dos bolsillos laterales, un bolsillo en el pecho con cremallera para el móvil y puños ajustables para su cierre.
Clever styling and fabric is the foundation for this contemporary softshell. The jacket comprises two side pockets, a zipped mobile phone pocket to the chest and adjustable cuffs for a snug fit.
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 94% poliéster, 6% elastane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,14 € Sin IVA
/ unidad
40,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días