0-47-465 P/WINDER 30M CHALK LINE KIT

Tiralíneas Kit Powerwinder 30m + polvo + nivel de cordel

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-47-465
Rubix:798223281000
EAN:3253560474652
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 m
Materialacero inoxidable (mango y gancho); poliéster (línea); plástico (carcasa del carrete)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0-47-465 P/WINDER 30M CHALK LINE KIT


Descripción Caja ergonómica de ABS de alta resistencia. Lateral transparente que permite visualizar el nivel de polvo. Rebobinado multiplicado: velocidad de enrollado 3,5 veces más rápida. Gancho extra ancho de acero inoxidable. Manivela metálica plegable. Capacidad de polvo: 45g. Posibilidad de uso como plomada. Incluye frasco de polvo de 113g.y nivel de cordel. La manivela metálica se pliega dentro de la caja para almacenarla Puerta corredera para recarga rápida y fácil Gancho extremo de acero grande, enérgico, de acero no se oxida La combinación de peso y estilo proporciona una utilidad de plomada El recipiente contiene 45g de tiza para reducir los tiempos de llenado Clear View caso para que pueda ver la cantidad de tiza deja dentro Rebobinado de 3 1/2 a 1 la relación de transmisión de 3,5 veces más rápido
Tiralíneas Kit Powerwinder 30m + polvo + nivel de cordel

Cualidades

La manivela metálica se pliega dentro de la caja para almacenarla Puerta corredera para recarga rápida y fácil Gancho extremo de acero grande, enérgico, de acero no se oxida La combinación de peso y estilo proporciona una utilidad de plomada El recipiente contiene 45g de tiza para reducir los tiempos de llenado

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)70x175x230 mm
Peso con embalaje316 g
Longitud30 m
Materialacero inoxidable (mango y gancho); poliéster (línea); plástico (carcasa del carrete)
13,01 Sin IVA
/ unidad
15,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días