BOTA T-43 EU THERMIC D.GREEN S5S M CR AN CI HRO LG FO SR

Thermic D. Green S5 CI

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Cofra Safety:00040-N12-43
Rubix:799056109000
fabricante:00040-N12-43
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato43
Material Principalpoliuretano
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-43 EU THERMIC D.GREEN S5S M CR AN CI HRO LG FO SR


Norma : EN ISO 20345:2011. Forro interior : poliéster antiabrasión.
Caña : Cold defender PU, antibacteriano, resistente a -25 °C.
Entresuela : Cold defender PU, antibacteriano, resistente a -25 °C

Piso : goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C.
Plantilla : Cold barrier, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío.
Puntera : Fiberglass cap, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J.
Plantilla antiperforación : no metálica APT PLATE - Zero perforation.
Horma : 12 Mondopoint.
Plus : desprendimiento fácil.
Prestaciones y plus técnicos : HRO, made in Italia, metal free, protección contra el frío (CI), protección del metatarso 100 J, protección del tobillo, resistencia a los cortes, suela resistente al deslizamiento.
Embalaje : caja de cartón.
Accessorios : forro termoaislante NEW POLAND o cuello de caña disponibles bajo solicitud.
Tallas : 38-48 (EU), 5-13 (UK).

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Material Principalpoliuretano
Colorverde
Materialcold defender poliuretano antibacteriano
75,72 € Sin IVA
/ unidad
91,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

43