Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección de los pies
Protección de los pies - Accesorios
Calcetín
CALCETIN T-39/43 SK11 GRIS
CALCETIN T-39/43 SK11 GRIS
Thermal Sock
Referencias
portwest:
SK11-GRR-39-43
rubix:
798276599000
ean:
5036108259571
Resumen técnico
EU Talla del zapato
39/43
Color
Gris
Material Principal
Nilón
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CALCETIN T-39/43 SK11 GRIS
Calcetín térmico. Su almohadillado proporciona más calidez, mayor resistencia a golpes y mayor confort.
Información técnica
Atributos
EU Talla del zapato
39/43
Color
Gris
Material Principal
Nilón
Material
55% algodón, 15% nylon, 15% lana, 15% acrílico,
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
4,74
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h