Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA 4965 50MT X 19MM TRANSPARANTE TESAFIX PET
Tesa® 4965 es una cinta doble faz compuesta de un film transparente de poliéster (PET) y un protector (liner) de PP color rojo.
Cinta de doble cara con alta resistencia a la temperatura y exterior.
Cualidades
El sistema adhesivo es espeicalmente resistente a los plastificantes y ofrece una fijación segura, incluso a elevadas temperaturas (entre 100°C y 200°C, dependiendo del tiempo de exposición).
Aplicaciones
Montaje de partes de ABS en la industria automotriz
Montaje de perfiles de caucho/EPDM.
Montaje de perfiles decorativos y molduras en la industria del mueble.
Montaje de baterías, lentes y pantallas táctiles en dispositivos electrónicos.