Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Sujeción y fijación
Cintas adhesivas y películas protectoras
Cintas adhesivas
Cintas delimitadoras
Cinta de marcado
CINTA SEÑALIZACION 4169 33MT X 50MM AZUL TESAFLEX
CINTA SEÑALIZACION 4169 33MT X 50MM AZUL TESAFLEX
tesa® Professional 4169 PV1
Referencias
tesa:
04169-00057-93
rubix:
798712962000
ean:
4042448859020
Resumen técnico
Color
Azul
Longitud
33
m
Anchura
50
mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CINTA SEÑALIZACION 4169 33MT X 50MM AZUL TESAFLEX
Cinta de marado de suelos con un soporte de PVC y un adhesivo acrílico en base agua.
tesaflex PVC 180µm AZUL 33m:50mm
Cualidades
Resistencia al agua, UV y al envejecimiento
Aplicaciones
Es adecuada para aplicaciones permanentes de marcado de suelos.
Información técnica
Atributos
Color
Azul
Longitud
33
m
Anchura
50
mm
Grosor
180
mm
Material
PVC blando con adhesivo acrílico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
21,72
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (7)