DT.HERTZ TENSIOMETRO PARA CORREA

Tensiómetro de correa electrónico, multimarca

Ver información técnica

Referencias

Facom:DT.HERTZ
Rubix:798528493000
EAN:3148517360181
brand logo

Resumen técnico

Tipomedidor de tensión de la correa
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT.HERTZ TENSIOMETRO PARA CORREA


• Permite efectuar eficazmente el control de tensión de las correas de distribución y de accesorios. • Se puede utilizar en todas las correas del mercado. • Herramienta compacta y fácil de maniobrar con una sola mano. • Longitud de la sonda: 1.200 mm. • Suministrado en una caja de plástico, acompañado con una guía de valores de referencia.
TENSIOMETRO PARA CORREA ELECTRONICO

Cualidades

Proporciona un control eficaz de la tensión de las correas de distribución y los accesorios.

Información técnica


Atributos
Peso neto1080 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)315x280x60 mm
Peso con embalaje1080 g
Tipomedidor de tensión de la correa
1080,16 € Sin IVA
/ unidad
1306,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días