GUANTE T-9 8807


TEGERA® 517

Referencias
tegera:8807-9
rubix:798650314000
ean:7340118319681
Resumen técnico
Tamaño9
RevestimientoNitrilo
Nivel de resistencia al corte5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 8807


Guante tejido sin costuras tecnología CRF (hilo de fibra de vidrio, nylon y spandex) recubierto de espuma de nitrilo.
Normas : EN388_4X43D, EN407_X1XXXX
Colour : Black/Yellow

Cualidades

Resistance: Gloves offer excellent levels of cut, abrasion and oil resistance in various dip geometries. Resist heat up to 100°C
Grip: Provides excellent grip in oily environments
Flexibility: Polyurethane palm coating is resilient and flexible which increases dexterity and reduces hand fatigue

Información técnica


Atributos
Tamaño9
RevestimientoNitrilo
Nivel de resistencia al corte5
Material PrincipalOtros
Contacto con alimentosNo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Embalaje6
Estilo de puñoKnit Wrist
MaterialEspuma de nitrilo/PU acuoso
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,48 IVA incluido
/ 6 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h