TAQUILLA 2 PUERTAS 2 MODULOS TECHO INCLINADO C/PATAS GRIS
Taquilla 2 armarios por columna con tapa inclinada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:892716
Rubix:799194470000
EAN:3660338452253



Documentos
Detalles de producto : TAQUILLA 2 PUERTAS 2 MODULOS TECHO INCLINADO C/PATAS GRIS
Guardarropa 2 niveles monobloque en chapa de acero.
2 compartimentos por columna, equipados con barra de colgar con 3 ganchos deslizantes.
Puertas de acero con apertura recta, 2 rejillas de ventilación y portaetiquetas estampado.
Cierre con cerradura de candado.
Anchura del compartimento 300 mm.
Profundidad 500 mm.
Sobre patas de polipropileno de 150 mm.
Con plano inclinado integrado
Marco gris RAL 7035 y puertas grises RAL 7016.
2 compartimentos por columna, equipados con barra de colgar con 3 ganchos deslizantes.
Puertas de acero con apertura recta, 2 rejillas de ventilación y portaetiquetas estampado.
Cierre con cerradura de candado.
Anchura del compartimento 300 mm.
Profundidad 500 mm.
Sobre patas de polipropileno de 150 mm.
Con plano inclinado integrado
Marco gris RAL 7035 y puertas grises RAL 7016.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 2x2 |
|---|---|
| Número de puertas | 4 |
| Altura | 2170 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Profundidad | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
