Referencias
Dichtomatik:67058920
Rubix:799073920000
fabricante:67058920

Detalles de producto : VER 125 12,0 NBR
TAPÓN CIEGO 72- 9
Las tapas de sellado son la opción preferida para sellar aberturas, orificios centrales y cajas de engranajes para entradas y salidas de ejes. Por lo general, simplifican el diseño, la producción y el montaje, ya que no es necesario utilizar complejas bridas de conexión o tapas para las entradas y salidas de los ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 145 g |
|---|---|
| Anchura | 12 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,99 € Sin IVA
/ unidad
15,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días