DIN 910 INOX A4-50 M-14-1,5 SW13 TAPON HEXAGONAL
Tapón macho con hexágono exterior, rosca fina
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BOUCH6PFIL14-1,5A4
Rubix:799126486000
fabricante:0910414 15
EAN:4043377058164


Resumen técnico
| Conexión 1 | 14 |
|---|---|
| Norma | din 910 |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 910 INOX A4-50 M-14-1,5 SW13 TAPON HEXAGONAL
Tapones con cabeza hexagonal A4-50 14X SW13
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 14 |
|---|---|
| Norma | din 910 |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Forma de cabezal | tapón macho con hexágono exterior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
520,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días