869610 TAPON MACHO - CABEZA ALLEN HEXAGONAL G1/4

TAPÓN MACHO CILÍNDRICO CABEZA ALLEN CON JUNTA NBR

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:869610
Rubix:798802500000
EAN:3660338233210
869573
Resumen técnico
Conexión 1g 1/4
Normano
Material/acabadolatón
Documentos

Detalles de producto : 869610 TAPON MACHO - CABEZA ALLEN HEXAGONAL G1/4


Rosca de gas BSP cilíndrica (G). Presión : 0 a 15 bar. Resistente a los golpes. Paso libre de agua, aire y fluidos inertes.
Tapón metálico roscado para llave allen rosca macho exterior GAS cilíndrica 1/4

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/4
Normano
Material/acabadolatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,66 Sin IVA
/ unidad
2,01 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h