Referencias
Timken:T127
Rubix:499912700001
EAN:0053893928203




Resumen técnico
| Diámetro interior | 32.004 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.675 mm |
| Anchura | 19.446 mm |
Detalles de producto : T 127
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32.004 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.675 mm |
| Anchura | 19.446 mm |
| Serie | ttc |
| Material | steel (bearing quality) |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,53 € Sin IVA
/ unidad
86,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días