3920

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:3920
Rubix:500392000001
fabricante:100051026
EAN:0053893135137
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior112.713 mm
Anchura23.813 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3920


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,602x117,602x31,75 mm
Peso con embalaje451,8 g
Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior112.713 mm
Anchura23.813 mm
Peso1.2 kg
Serie3900
Carga estática básica, axial - C0a191000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca139000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,93 Sin IVA
/ unidad
55,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días