07100 S @

Tapered roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:07100S
Rubix:500710002001
fabricante:100050109
EAN:0053893166698
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior50.005 mm
Anchura14.26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 07100 S @


Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso con embalaje78,9 g
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior50.005 mm
Anchura14.26 mm
Serie7000
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Carga estática básica, axial - C0a29600 N
Carga dinámica básica, axial - Ca29100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,30 Sin IVA
/ unidad
75,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días