34301

Tapered Roller Bearing - Single Cone

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:34301
Rubix:503430100001
fabricante:100037814
EAN:0053893268286
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior76.2 mm
Anchura23.012 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 34301


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,602x117,602x31,75 mm
Peso con embalaje596 g
Diámetro interior76.2 mm
Anchura23.012 mm
Peso1.897 kg
Serie34000
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Carga dinámica básica, axial - Ca20500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,17 Sin IVA
/ unidad
155,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días