2925

Tapered Roller Bearing - Single Cone

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:2925
Rubix:500292500001
EAN:0053893122694
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Anchura25.608 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2925


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft

Información técnica


Atributos
Diámetro interior44.45 mm
Anchura25.608 mm
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Carga estática básica, axial - C0a117000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca93300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,95 Sin IVA
/ unidad
344,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días