Referencias
Timken:19143
Rubix:501914300001
fabricante:100205081
EAN:0053893198996

Documentos
Detalles de producto : 19143
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 158,8 g |
| Diámetro interior | 36.513 mm |
| Anchura | 16.52 mm |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | 19000 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, axial - C0a | 57800 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 50700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,49 € Sin IVA
/ unidad
165,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días