Herramientas neumáticas
Máquinas neumáticas
Herramientas neumáticas de montaje y de retirada de material
Taladro neumático
TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE PORTABROCAS SIN LLAVE 10 MM
TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE PORTABROCAS SIN LLAVE 10 MM
Taladro neumático con portabrocas rápido
Referencias
roebuck:
8496703
rubix:
798700096000
Resumen técnico
Capacidad de mandril
10
mm
Velocidad sin carga
2000
rpm
Peso
1
kg
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE PORTABROCAS SIN LLAVE 10 MM
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que garantiza un peso adecuado para el operario.
Características técnicas:
Portabrocas rápido (mm) 10
Velocidad vacía (rev/min) 2000
Peso (kg) 1,0
Longitud 194
Entrada de aire " 3/8
Consumo de aire (l/min) 113
Información técnica
Atributos
Capacidad de mandril
10
mm
Velocidad sin carga
2000
rpm
Peso
1
kg
Consumo de aire
113
l/min
Longitud total
194
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
235,60
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h