SXL.DBOX1 JUEGO VASOS 1/2p TRINQUETE EXTENSIBLE
SXL.DBOX1 - Cofre trinquete extensible 1/2”
Ver información técnicaReferencias
Facom:SXL.DBOX1
Rubix:798525848000
EAN:3662424003219

Detalles de producto : SXL.DBOX1 JUEGO VASOS 1/2p TRINQUETE EXTENSIBLE
• 1 trinquete SXL.161.
• 1 alargadera angular S.210S.
• 1 alargadera S.215.
• 1 cardán S.240A.
• 17 vasos SH: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm.
Peso: 3,950 kg.
JUEGO VASOS 1/2
Cualidades
Detection box: safe, durable and convenient: allows instant inventory, easy tracking, storage, protection and transport.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4107 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 335x190x55 mm |
| Peso con embalaje | 4064 g |
| Número de elementos | 21 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | sxl.dbox1 |
| Material | bright chrome |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
