Referencias
Heckel:62563-45
Rubix:798936774000
fabricante:6256345
EAN:4031101535708




Detalles de producto : ZAPATO T-45 SUXXEED S1P LOW SRC
Suela: PU de doble densidad, muy adherente, resistencia a aceites e hidrocarburos, perfil autolavable, amortiguador en el talón. Superior: Polaina de terciopelo y ante perforada altamente transpirable. Revestimiento: Clima Airmesh, altamente resistente a la abrasión, muy buena absorción de vapor de agua, secado rápido. Puntera: compuesto. Suela antiperforación: sin metal. Suela exterior: parte superior textil extraíble que es muy resistente a la abrasión y permite una buena evacuación de la transpiración. Peso: 585 g en talla 42
Cualidades
Ligereza, flexibilidad, apariencia, comodidad, transpirabilidad, muy buen agarre
Aplicaciones
Modelo no magnético muy ligero y flexible para artesanos, logística, servicios, industria, comunidades, ambientes secos, ambientes cálidos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,14 € Sin IVA
/ unidad
94,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días