SURTIDO LAMINA METALICA 50 MM P0,01-1,00 MM

Surtido lámina metálica

Ver información técnica

Referencias

H+S Präzisionsfolien:51101
Rubix:799295263000
fabricante:51101
brand logo

Detalles de producto : SURTIDO LAMINA METALICA 50 MM P0,01-1,00 MM


Láminas de metal, surtido de láminas metálicas, acero

Características: láminas metálicas con tolerancia de espesor T3 de fleje de acero templado 1.1274.

Aplicación: para piezas sometidas a mucho esfuerzo debido a su contenido en carbono de más del 1 %. Para cintas de galgas de espesores, láminas de apoyo, resortes sin exigencias de protección contra la corrosión

Nota: el material está homologado para resortes conforme a la norma DIN 17222 (nueva: DIN EN 10 132-4).
Pasos:
0,01*; 0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00

* 0,01 y 0,02 de acero 1.4310.

Información técnica


Atributos
71,19 € Sin IVA
/ unidad
86,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días