Cogged beltless V-belt with a narrow profile. The cogging reduces internal heat development. The precision ground straight belt flanks guarantee an even wedge effect and reduce noise. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading.
Cuando su aplicación de transmisión de potencia necesite una solución potente pero esté limitado por el peso o el espacio físico del sistema, necesita la correa Super HC® Molded Notch. Nuestro proceso de fabricación patentado proporciona una combinación superior de flexibilidad y capacidad de carga, que transmite hasta tres veces más potencia en comparación con las correas de tamaño similar. Las correas trapezoidales Super HC® MN transmiten más potencia en aplicaciones con altas velocidades, relación de velocidad elevadas o poleas de diámetro pequeño, por lo que ofrecen ventajas significativas frente a las correas trapezoidales de sección clásica. Desarrollada tras investigaciones especializadas, la correa Super HC® MN es particularmente adecuada para transmisiones industriales pesadas con correas trapezoidales de sección estrecha. Con una transmisión de potencia eficaz, esta correa permite desarrollar transmisiones más compactas y extremadamente económicas.
Cualidades
• Suitable for use of idlers. • Oil and heat resistant. • Conducts static electricity (ISO 1813). • Meets the standards of the ATEX directives.