Referencias
Optibelt:XPC 2650 XEP
Rubix:798713707000
fabricante:1014696
EAN:4044978162274


Resumen técnico
| Perfil | xpc |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2650 mm |
| Longitud exterior | 2680 mm |
Detalles de producto : XPC 2650 XEP
La nueva correa optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, libre de mantenimiento, es una de las correas de transmisión más eficientes del mercado. El innovador diseño de la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S abre nuevos horizontes en la construcción de accionamientos por fricción, incluso en los diámetros de polea más pequeños, en rangos de temperatura extremos y a las velocidades más altas.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 726,10 g |
|---|---|
| Perfil | xpc |
| Longitud indicativa | 2650 mm |
| Longitud exterior | 2680 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 18 mm |
| Longitud interior | 2567 mm |
| Material | poli�ster |
| Sección | 22,0x18 |
| 16,50 mm | |
| 2650 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,91 € Sin IVA
/ unidad
95,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días