SUDADERA T-L HV792 KENYA AMARILLO FLUOR/AZUL AV <<DESCATALOGADO>>
Sudaderas - HV792 KENYA
Ver información técnicaReferencias
Juba:HV792/L
Rubix:798442488000

Detalles de producto : SUDADERA T-L HV792 KENYA AMARILLO FLUOR/AZUL AV <<DESCATALOGADO>>
Sudadera bicolor con bandas reflectantes horizontales y verticales.
Descripción
Composición
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013
Descripción
- Bandas reflectantes de 3M® ScotchliteTM. Cierre frontal con cremallera desde mitad del pecho hasta el cuello. Dispone de un bolsillo frontal con cremallera.
Composición
- 100% poliéster de 240 gr/m² en la zona amarilla flúor y 65% poliéster / 35% algodón en la zona de contraste de 260 gr/m².
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013
Sudadera bicolor con bandas reflectantes horizontales y verticales.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | azul |
| Material | algodón poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
